※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTT HT径違いチーズ セキスイ 34663002 HTT HT径違いチーズ セキスイ 34663002

HT径違いチーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径30×16 注文コード34663002 品番HTT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥578
この商品は呼び径など21種類から選べます 他の種類を見る

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。

呼び径30×16 材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT 寸法L(mm)112 寸法H(mm)56 寸法t(mm)4.5 寸法D(mm)46 寸法D1(mm)29 寸法Z(mm)14 寸法H1(mm)49 寸法Z1(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34662941
2022-06-02
用途:
排水管
その他業種

商品説明欄やメーカーの承認図でのDの寸法は34mmなのに、実物は36.5mmあり、このままでは使えないので仕方ないから旋盤で削っているが、割に合わない。

MonotaROからの回答

製品図面の寸法表記に関してはメーカーより 「JIS K 6777: 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手  当該部の外径Dの規格はJISでは最小値のみの規格になります。」ただしエスロン製品については外径36oとの事で商品情報は修正させて頂きます。

対象商品:
34662932
2021-06-12
用途:
温水器設置
製造業

16ミリ管に、13ミリ管を分岐させるのに使いましたが、しっかりしたもので、同時に購入したHT専用ボンドを使い問題なく接続することができました。

対象商品:
34663106
2022-03-02
用途:
給湯配管作業時
株式会社三雄 様 (不動産業)

注文してから3日後に届きました
商品は非常に綺麗でした
満足しております。

対象商品:
34662975
2017-05-20
用途:
リフォームしている時に水道管もお湯もいろいろ改造しているところ

急にHT径違うチーズが必要になり、モノタロウさんが品物の揃えは一番、ご発送も早いし安いので非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする