曜日別特売
KR017 サマコバ磁石 リング型 二六製作所 34663171

サマコバ磁石 リング型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1パック
厚さ(mm)2
外径(mm)46
吸着力(N)49.62
内容量1パック注文コード34663171品番KR017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

サマリウムとコバルトを主成分とした成形焼結品です。
ネオジム磁石に次ぐ優れた磁気特性を持っています。
温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。
機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。
機械的強度が低いので割れ欠けしやすいです。

用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、通信機器用など。トラスコ品番525-5183材質サマコバ磁石:YKG-24形状リング型厚さ(mm)2吸着力(N)49.62表面処理なし外径(mm)46穴径(mm)33表面磁束密度(T)0.19着磁パターン厚さ方向着磁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする