※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型水槽付DCインバータチラー ”RKE-Bシリーズ” 空冷式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34663846 品番 RKE22000B-V
参考基準価格(税別)¥8,650,000 販売価格(税込) ¥9,017,800
販売価格(税別)
8,198,000

業界トップクラスの省エネ性能を実現しています。
冷凍機・ファン・ポンプもインバーター制御です。
周囲温度範囲、液温度範囲のワイド化を実現しています。

用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。 トラスコ品番572-5999 幅(mm)2150 高さ(mm)2190 奥行(mm)1340 電源(V)三相200 消費電力(W)23900 最大流量(L/min)(50/60Hz)460 温度調節範囲(℃)3〜35 冷却能力(W)74400(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする