※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV90DT DV90°チーズ セキスイ 34663867 DV90DT DV90°チーズ セキスイ 34663867

DV90°チーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663867 品番 DV90DT
参考基準価格(税別)¥3,339 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径125 形状90° 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)141 寸法L3(mm)140 寸法Z1(mm)75 寸法Z2(mm)76 寸法Z3(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34663824
2014-07-09
用途:
配管接合

時間があればかっていいかも。
使用は問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする