※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DV90°チーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34663876
品番
DV90DT
参考基準価格(税別)
¥6,003
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径
150
形状
90°
寸法L1(mm)
169
寸法L2(mm)
170
寸法L3(mm)
169
寸法Z1(mm)
89
寸法Z2(mm)
90
寸法Z3(mm)
89
商品豆知識
配管工事を支える補助部材