用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。
トラスコ品番202-1725
幅(mm)530
高さ(mm)1,080
タイプ水冷式
使用温度範囲(℃)2〜43
奥行(mm)970
電源(V)三相200
消費電力(W)3500/3700
内容量(L)20
最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65
温度調節範囲(℃)5〜35
冷却能力(W)(50/60Hz)10400
循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43