※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DVVU90°チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34664971
品番
VUDT
参考基準価格(税別)
¥646
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
VU90°チーズ
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
呼び径
65
形状
90°
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
78
寸法L3(mm)
77
寸法Z1(mm)
42
寸法Z2(mm)
43
寸法Z3(mm)
42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材