※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DVVU90°チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34665005
品番
VUDT
参考基準価格(税別)
¥6,003
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
VU90°チーズ
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
呼び径
150
形状
90°
寸法L1(mm)
169
寸法L2(mm)
170
寸法L3(mm)
169
寸法Z1(mm)
89
寸法Z2(mm)
90
寸法Z3(mm)
89
商品豆知識
配管工事を支える補助部材