※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DVVU90°大曲りエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34665154
品番
VU90LL
参考基準価格(税別)
¥1,947
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥
469
¥
516
税込
呼び径
100
形状
90°
寸法L(mm)
178
寸法Z(mm)
128
商品豆知識
配管工事を支える補助部材