※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DVVU45°Y
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34665215
品番
VU45Y
参考基準価格(税別)
¥10,366
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径
150
形状
45°
寸法L1(mm)
124
寸法L2(mm)
284
寸法L3(mm)
290
寸法Z1(mm)
44
寸法Z2(mm)
204
寸法Z3(mm)
210
商品豆知識
配管工事を支える補助部材