MX1100XTM 粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデル WARING(ワーリング) 34665298 MX1100XTM 粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデル WARING(ワーリング) 34665298 MX1100XTM 粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデル WARING(ワーリング) 34665298 MX1100XTM 粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデル WARING(ワーリング) 34665298

粉砕機”ワーリング エキストリームミル” 30秒タイマーモデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34665298 品番MX1100XTM
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。
エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。

用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。 トラスコ品番456-0892 セット内容150mL SUS容器セット 材質容器・カッター:ステンレス(SUS304) 幅(mm)220 高さ(mm)360 タイプタイマー付 奥行(mm)220 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])16000〜24000 処理容量(mL)150

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする