スーパー工業
スーパー工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
スーパー工業の 高圧洗浄機
電動パワーユニット式 高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34665316
品番
SLR-1505eGX
参考基準価格(税別)
¥765,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。
夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。
簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。
用途
建設機械・車輌の洗浄に。
建設現場・道路の洗浄に。
農機具等の洗浄に。
付属品
ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.8(04000021D)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番
342-9097
幅(mm)
595
高さ(mm)
620
タイプ
フルフレームタイプ
奥行(mm)
610
電流(A)
27
電圧(V)
72(バッテリー)
回転数(min
-1
[r.p.m])
1565
起動形式
専用駆動回路
吐出圧力(MPa)
5
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
15
出力(kW/min
-1
)
1.6
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません