特長画像3

電動パワーユニット式 高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34665325 品番 SLC-1505eGX
参考基準価格(税別)¥680,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

排気ガスゼロのゼロエミッションを実現しています。
夜間・住宅地密集地・閉鎖空間の現場でも対応可能です。
簡単操作、メンテナンス・そして急速充電です。

用途
建設機械・車輌の洗浄に。
建設現場・道路の洗浄に。
農機具等の洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.8(04000021D)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002) トラスコ品番342-9096 幅(mm)460 高さ(mm)705 タイプコンパクト&カートタイプ 奥行(mm)810 電流(A)27 電圧(V)72(バッテリー) 回転数(min-1[r.p.m])1565 起動形式専用駆動回路 吐出圧力(MPa)5 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)15 出力(kW/min-1)1.6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする