エコポリブレンド アキュムレーションセンター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34665465 品番 J28655
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。
100%リサイクルポリエチレン製の環境にやさしい製品です。
高さはわずか14cm、ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。
黒色のパレットは汚れが目立ちません。
格子板(パレット上面)は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。
本来廃棄処分されるはずの素材をリサイクルして製造した100%リサイクルポリエチレンの製品です。

用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管に。 トラスコ品番805-1740 材質100%リサイクルポリエチレン 高さ(mm)140 タイプドラム缶2缶用 奥行(mm)635 容量(L)90 間口(mm)1245 耐荷重(kg)1134 動荷重(kg)1134 静荷重(kg)1134
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする