44R010 管内カメラ REX(レッキス工業) 34665551 44R010 管内カメラ REX(レッキス工業) 34665551 44R010 管内カメラ REX(レッキス工業) 34665551

管内カメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34665551 品番44R010
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

管内カメラ業界最高クラスの200万画素
タッチパネル5インチ大型モニタ採用
縦置き、横置きどちらにも対応可能
距離表示機能搭載 3〜4cm刻みの間隔で表示
リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能
持ち運びに安心の軽量ハードケース採用
ケーブルの切り詰め修理が可能

用途排水管/工場配管の管内調査 付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケース 仕様縦置き・横置き対応、ケーブルの切詰修正可能 トラスコ品番651-3742 幅(mm)280 高さ(mm)355 奥行(mm)195 電源(V)100 ケーブル長(m)20 外径(Φmm)挿入部:28 機能首振りモニター(上下、左右)、デジタル3倍ズーム、画面反転、距離表示 適合管径(Φmm)30〜110 ヘッド径(Φmm)カメラ:28 バッテリーリチウムイオン電池(2.5時間充電、3.5時間使用可能[標準値]) ディスプレイ5インチ(タッチパネル式、大型モニター) 解像度1920×1080 バッテリー容量(Ah)0.4 画素数約200万(フルHD) ケーブル径(Φmm)6.6 挿入部有効長(m)19

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする