ネジシャックル(白)電気メッキ NS

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34665714 品番NS16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
材質鍛造鉄 質量(g)430 使用荷重(t)0.8 長さL(mm)52 幅B(mm)32 本体径A(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34665714 NS16 28641525 NS16 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 1個 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34665671
2018-06-26
用途:
荷役作業
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

重い荷をハンディーウインチを使う時に併用している。約1年程度使っている、十分な性能を持っている。

1人が参考にしています
対象商品:
34665723
2018-05-30
用途:
自動車整備工具
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車のエンジン、ミッションなどを降ろす際にハンガーにシャンクを掛けて吊り上げつ使いました、安全に心がける様にしています。

対象商品:
34665705
2018-06-20
用途:
仮設用牽引用連結部品として
建設業・工事業

多少ネジにバリ感はありますが、使用には問題ありませんでした。18個の内1個、肝心な
ピンが欠品してました。時間もなく、現地にて対応しましたが、通販としていかがかと
思いますが。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

対象商品:
34665723
2018-02-14
用途:
吊り作業
建設業・工事業

吊り作業に使用しているが、強くて丈夫で、とても良い。

対象商品:
34665705
2017-11-04
用途:
吊ワイヤーとクランプの結合
新栄工業株式会社 様

今まで壊れたこともなく確実に機能してくれています
安くて優秀

対象商品:
34665705
2018-08-23
用途:
部材の搬入出
運輸・通信業

早々に入荷し大変助かります
次回も注文させていただきたいと思います

対象商品:
34665705
2017-09-03
用途:
お米のフレコンバックの牽引に使用しています。
小川園芸 様 (農・林・水産業)

スリーエッチ ロック止玉掛ワイヤー と一緒に購入しました。
作業面での、両製品の相性が良く、大変満足しています。

対象商品:
34665714
2017-06-22
用途:
運搬作業時
運輸・通信業

コスパの商品、多少ネジ部分が粗い作りではあるが、特に支障なく使えてます。強度も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする