ネジシャックル(白)電気メッキ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34665732 品番 NS22
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。

質量(g)1120 使用荷重(t)1.5 長さL(mm)75 幅B(mm)44 本体径A(mm)22 用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
注意
※変形やクラックが発生したものは使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
約3トンの缶のつり上げ
大一機工株式会社 様 (製造業)

許容荷重が高く、約3トンの切粉缶を吊り上げるのに使用。
大変重宝しています。

対象商品:
28641534
2024-02-29
用途:
農機を軽トラックに載せる時のスリングのまとめに使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

農機を軽トラックに載せたり、ひきあげる時のスリングのまとめに使用する為に購入しました。1トン用を購入しましたが、とてもごつい感じで、2トンでも大丈夫のように見えます。コストパフォーマンスが良い商品です。
農作業用には最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
28641507
2022-11-14
用途:
吊り金具用

吊り金具用として普通に使えます。変な負荷をかけないのでこれで十分です

1人が参考にしています
対象商品:
28641516
2021-08-12
用途:
タイヤチェンジャー設置
建設業・工事業

タイヤチェンジャー設置に使用しました。チェンジャーのアンカー穴4箇所部分にアイナットを取付け当シャックルにて吊上げを行い機器の据付微調整を行いました。

1人が参考にしています
対象商品:
28641543
2021-10-12
用途:
エアコンや電気盤のクレーンでのつり上げに使用した
有限会社三興設備 様 (建設業・工事業)

注文時サイズを間違えて想定よりシャックルが来た
ただ大きいとワイヤーの当たる面が多くて緩やかな曲がりとなる
ワイヤーに癖がつがず良かった重たいので使い難い面もある

対象商品:
28641534
2020-11-23
用途:
吊荷
建設業・工事業

丈夫な割には値段がよろしい。他店で買うより安くていい

対象商品:
28641516
2020-04-12
用途:
予想よりもしっかりした商品で安心。
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お値段を考えての期待よりも予想よりもしっかりした商品で安心でした。また購入したいです。

対象商品:
28641516
2020-03-09
用途:
作業時
建設業・工事業

届くのがとても速く、注文してよかったと思います。安くてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする