ネジシャックル NSS

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)150 注文コード34665872 品番NSS7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥635
この商品は使用荷重など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)28 使用荷重(kg)150 寸法D(mm)7 寸法B(mm)14 質量(g)40 材質ステンレス(SUS304)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34665924
2021-07-02
用途:
実験において、レバーの上げ下げに使用
前澤工業株式会社 様 (製造業)

価格の割にしっかりしているが、シャックルの止金具が多少緩い感じがするが、試験装置のレバーを繰り返し持ち上げるが数回使用すると、ボルトが緩みやすい。少し精度を上げるとなおいい。

対象商品:
34665863
2017-04-01
用途:
吊り下げ用金具

商品自体全く問題ありません。価格も前回購入したメーカーより安価で助かります。

対象商品:
34665872
2016-08-23
用途:
大型すだれの補修
有限会社 山口工務店 様

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

対象商品:
34665897
2015-10-09
用途:
チェーンの連結その他

ステンレスなので丈夫で長持ちすると思う。
価格も手頃なので、トータルで考えるとスチール製より良いと思う。

対象商品:
34665863
2015-10-26
用途:
鎖を繋ぐ

小さ過ぎて在庫に成ってしまった(涙)

対象商品:
34665863
2014-06-03
用途:
ワイヤーとワイヤーの接続
農・林・水産業

穴とネジ穴の向きが微妙に捩れててネジが固かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34665915
2013-10-04
用途:
機器、配管の吊りこみ作業
有限会社根本機工 様 (建設業・工事業)

シャックル自体に吊り荷重が刻印されていると、さらに良いと思います、品質は良い物です。

1人が参考にしています
対象商品:
34665951
2013-07-14
用途:
ボートを高所作業車で吊る時
建設業・工事業

6mのナイロンスリブで吊るのですが、4カ所をシッカリ抱え込めるので安全安心です!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする