Cカン CL

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34665985 品番 CL2
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。

使用荷重(t)2 材質S45C 質量(g)500 寸法H(mm)28 寸法A(mm)135 寸法F(mm)24 寸法D(mm)8 寸法E(mm)88 寸法B(mm)74 寸法C(mm)16 寸法G(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34665967
2018-11-13
用途:
車の牽引に
朝美屋 様

ジムニーに牽引ロープと共に備えています。
数回使用しましたが、シャックルよりも着脱が早くて使いやすい。

対象商品:
34665976
2014-11-10
用途:
ワイヤーによる床フック使用時の荷締め

今までシャックルを使用していたが、安全運行上荷締めの箇所の増加に伴い効率よく作業ができる。

対象商品:
34665985
2016-01-31
用途:
車の救出用

シャックルだと雪や泥がつまりネジを締める際面倒ですが、これはそんな面倒は有りません。台付ワイヤは簡単に入りますが、スリングですと太いので使いづらいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする