DNK0500-63BF15 ミニガススプリング モデルDNK Pascal(パスカル) 34666041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニガススプリング モデルDNK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)63注文コード34666041品番DNK0500-63BF15
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

全高が低く配管ができるモデルです。

用途プレス型用。トラスコ品番465-8335ストローク(mm)63全長(mm)166荷重初期荷重(kN):4.71最大荷重(kN)7.45
注意
※ガススプリングは、できるだけフルストローク近くまで使用してください。シリンダー内のオイル潤滑がよくなり、耐久性が向上します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする