CDM2BZ20F-15 CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20F) SMC 34666108

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード34666108品番CDM2BZ20F-15
参考基準価格(税別)¥5,940販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする