GS
GSの 刈払機
GSの 充電式刈払機・草刈機
充電式芝刈機”エコモ2800”(25.2V)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34666515
品番
ECO-2800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
リチウム電池搭載の充電式芝刈機です。
作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
1回の充電で18分使用可能です。
用途
芝刈り用。
付属品
電池パック(NO.BPL-25K)、充電器(NO.BC9080KB)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)
トラスコ品番
452-9847
材質
刃:特殊刃物鋼
長さ(mm)
1015
幅(mm)
425
高さ(mm)
800
電源(V)
電池パック(DC25.2V・3.0Ahリチウムイオン)
刈込み幅(mm)
280
ブレード枚数
5
刈込み高さ(mm)
101826344250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません