GS
GSの 刈払機
GSの 充電式刈払機・草刈機
充電式芝刈機”エコモ3000”(25.2V)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34666531
品番
ECO-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
環境に優しいリチウムイオン電池搭載の自走式芝刈機です。
コードがないので作業性に優れています。
1回の充電で約30分の使用が可能です。(電池パック2個使用時)
用途
芝刈り。
付属品
充電器(NO.BC9080KB)、電池パック2個(NO.BPL-25K)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)
トラスコ品番
423-9911
長さ(mm)
1400
幅(mm)
450
高さ(mm)
800
電源(V)
電池パック×2個(DC25.2V・3.0Ah リチウムイオン)
刈込み幅(mm)
300
ブレード枚数
5
刈込み高さ(mm)
5〜30
集草容量(L)
28.7
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません