曜日別特売
CDM2BZ20V-500Z-XC6 CD Series(CDM2BZ20V) SMC 34666625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2BZ20V)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
34666625
品番
CDM2BZ20V-500Z-XC6
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ストローク(mm)
500
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする