※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34667394
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.039
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
15.8
厚さT(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
21.7
内径ID(Φmm)
16.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材