※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34667455
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.559
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
39.5
厚さT(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
76.3
内径ID(Φmm)
67.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材