※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34668155
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
種別
GS
材質
炭素鋼(SGP)
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
0.110
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
50.8
厚さT(mm)
3.2
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
27.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材