※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34668252
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×40
呼び径(B)
2×1-1/2
種別
GS
材質
炭素鋼(SGP)
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
0.364
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
76.2
厚さT(mm)
3.8
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
52.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材