※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34668313
品番
RE
参考基準価格(税別)
¥7,656
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×32
呼び径(B)
3×1-1/4
種別
GS
材質
炭素鋼(SGP)
形状
偏心レジューサー
質量(kg)
0.725
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
88.9
厚さT(mm)
4.2
外径OD(Φmm)
89.1
内径ID(Φmm)
80.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材