※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G 90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668496 G 90EL 溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工 34668496

溶接式管継手(白)90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34668496 品番 G 90EL
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 種別白・SGP 材質SGP 形状エルボ90° 質量(kg)0.100 種類溶接式管継手 寸法F(mm)38.1 厚さT(mm)2.8 外径OD(Φmm)27.2 内径ID(Φmm)21.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする