※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1・1/2
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34668523
品番
G 90EL
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.350
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
57.2
厚さT(mm)
3.5
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
41.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材