※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34668532
品番
G 90EL
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
質量(kg)
0.634
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
76.2
厚さT(mm)
3.8
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
52.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材