※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34668557
品番
G 90EL
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
種別
白・SGP
材質
SGP
形状
エルボ90°
質量(kg)
1.58
種類
溶接式管継手
寸法F(mm)
114.3
厚さT(mm)
4.2
外径OD(Φmm)
89.1
内径ID(Φmm)
80.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材