※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気シールドバッグ ジップタイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20箱×100枚) 注文コード 34669376 品番 3001010
参考基準価格(税別)¥240,600 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
用途静電気に敏感な電子部品の保護。 トラスコ品番132-5065 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.071 縦(mm)254 横(mm)254
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする