※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SCS
SCSの 静電気対策用品
SCSの 静電気対策マット・シート類
SCSの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
静電気シールドバッグ ジップタイプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(15箱×100枚)
注文コード
34669401
品番
300630
参考基準価格(税別)
¥354,600
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
用途
静電気に敏感な電子部品の保護。
トラスコ品番
132-5056
材質
帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
0.071
縦(mm)
152
横(mm)
762
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません