※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防湿シールドバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10箱×100枚) 注文コード 34669446 品番 700624
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥175,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。
軽量であり、かつ強度にも優れています。

用途防湿性を要求される電子部品の保護。 トラスコ品番826-5466 材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.0914 縦(mm)610 横(mm)152 表面抵抗値(Ω)10の4乗〜10の11乗
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする