※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34670045
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種別
SCH80
材質
PT370
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.067
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
15.8
厚さT(mm)
3.9
外径OD(Φmm)
27.2
内径ID(Φmm)
19.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材