ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
精密測定機用レバーチャック(3ツ爪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34672420
品番
LC-063M
参考基準価格(税別)
¥126,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
小型・薄型・軽量です。
精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。
用途
真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。
トラスコ品番
406-9331
材質
本体:SCM435、硬爪:SCM415
高さ(mm)
28(本体のみ)、41(爪含む)
チャック外径(Φmm)
63
本体厚さ(mm)
28
外径把握(mm)
0.8〜50(63)
内径把握(mm)
16〜42(58)
把握力(kN)
1.3
注意
※把握範囲は(最大)まで把握は可能ですが推奨しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません