ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
薄型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34672456
品番
MC-7
参考基準価格(税別)
¥145,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。
用途
マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。
付属品
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×60 3本、レンチ:8mm 1本
トラスコ品番
443-7934
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
チャック外径(Φmm)
190
爪形状
一体爪(内爪・外爪)
外径把握(mm)
3〜120(145)
内径把握(mm)
48〜92(117)
把握力(kN)
31
注意
※把握範囲は( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません