ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34672490
品番
SC4A
参考基準価格(税別)
¥101,100
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
簡単に芯振れの修正を行うことができます。
割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途
割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。
付属品
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M5×50 6本、レンチ:4mm 1本、6mm 1本
トラスコ品番
443-7993
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415
チャック外径(Φmm)
102
爪形状
一体爪(内爪・外爪)
外径把握(mm)
2〜84(106)
内径把握(mm)
26〜72(94)
把握力(kN)
10
注意
※把握範囲は( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません