ビクター
ビクターの スクロールチャック
ビクターの スクロールチャック本体
芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34672508
品番
TC10A
参考基準価格(税別)
¥246,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
簡単に芯振れの修正を行うことができます。
割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
用途
割出台・旋盤・研削盤などに。
付属品
操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M12×95 3本、レンチ:10mm 1本、生爪:1set
トラスコ品番
443-8019
材質
本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45C
チャック外径(Φmm)
274
爪形状
分割爪(下爪・硬爪)
外径把握(mm)
10〜229(277)
内径把握(mm)
72〜208(256)
把握力(kN)
46
注意
※把握範囲は( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません