作新工業
作新工業の 電子・基板用テープ
作新工業の ポリエチレンテープ
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34673996
品番
130W-300x40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途
搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。
AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護
製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ
摺動ワッシャーライニング
印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。
仕様
【筆記可否】否
その他
【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ
トラスコ品番
160-5805
材質
【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.27
寸法(mm)
【紙管】90
色
乳白
長さ(m)
40
使用温度範囲(℃)
0〜80
粘着力(N/10mm)
7
引張強度(N/10mm)
57
粘着力(N/25mm)
17.5
耐候性
なし
最大テープ外径(Φmm)
165
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません