90EL 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工 34674254 90EL 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工 34674254

溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674254 品番 90EL
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び厚さSCH10 種別SCH10 材質SUS304W 形状エルボ90° 質量(kg)0.478 種類溶接式管継手 寸法F(mm)76.2 厚さT(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)60.5 内径ID(Φmm)54.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
遊漁船の救命はしご製作に
有限会社海渡 様 (サービス業)

キレイで、精度の良い仕上げに満足です・・SUSパイプのはしごのエンド部分のコーナーに使用

対象商品:
34674211
2023-04-04
用途:
手すり用

ちょっと高いけど、急いでいたのでやむを得なくこちらで購入しました。物は勿論問題ありません。

対象商品:
34674202
2022-02-20
用途:
船舶の手摺
建設業・工事業

色々揃っているし、納品が、素早く、安くてうれしいですね

対象商品:
34674227
2022-01-05
用途:
溶接配管
江浦工作所 様 (製造業)

普通に使えます。
可もなく不可もなし。
発送が迅速で良かった。

対象商品:
34674236
2021-07-05
用途:
製缶品取付

問題なく
安心して使えます。もう少し安価であれば助かります。

対象商品:
34674227
2020-03-28
用途:
手摺製作
製造業

溶剤系の現場用にSUSUでの製作です、コスパ良く安定しています

対象商品:
34674272
2018-06-19
用途:
船舶の排気
電気・ガス・熱供給・水道業

安価で購入出来、ホームセンター等でも売って居いないので助かりました。大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34674236
2017-06-23
用途:
モーターサイクルの排気管に利用予定
個人のお客様

リーズナブルな価格ですぐに入手できる製品なので 度々利用しています。願わくば スケジュール5S でのラインナップを販売して頂けるとありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする