※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34674385
品番
45EL
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び厚さ
SCH10
種別
SCH10
材質
SUS304W
形状
エルボ45°
質量(kg)
0.064
種類
溶接式管継手
寸法H(mm)
15.8
厚さT(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
28.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材