溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674403 品番 45EL
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び厚さSCH10 種別SCH10 材質SUS304W 形状エルボ45° 質量(kg)0.142 種類溶接式管継手 寸法H(mm)23.7 厚さT(mm)2.8 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34674437
2017-04-17
用途:
船のエンジン用配管
教育・研究機関

地方ではなかなか入手できないものでしたが、おかげさまで素人でも規格通りのサイズなので前後の配管にぴったり収まり溶接も簡単に仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする