※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
注文コード
34674656
品番
TEE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
呼び径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25×20
呼び径(B)
1×3/4
種別
SCH10SCH
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
径違いチーズ
質量(kg)
0.210
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
38.1
厚さT(mm)
2.8
寸法M(mm)
38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
34.0
内径ID(Φmm)
28.4
呼び厚さ
SCH10S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材