※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674665 TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674665

溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674665 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)32×15 呼び径(B)1-1/4×1/2 種別SCH10SCH 材質ステンレス(SUS304W) 形状径違いチーズ 質量(kg)0.335 種類溶接式管継手 寸法C(mm)47.6 厚さT(mm)2.8 寸法M(mm)47.6 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)42.7 内径ID(Φmm)37.1 呼び厚さSCH10S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする