※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34674692
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×20
呼び径(B)
1-1/2×3/4
種別
SCH10SCH
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
径違いチーズ
質量(kg)
0.446
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
57.2
厚さT(mm)
2.8
寸法M(mm)
57.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
43.0
呼び厚さ
SCH10S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材