※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674701 TEE 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674701

溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34674701 品番 TEE
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び径(A)40×25 呼び径(B)1-1/2×1 種別SCH10SCH 材質ステンレス(SUS304W) 形状径違いチーズ 質量(kg)0.446 種類溶接式管継手 寸法C(mm)57.2 厚さT(mm)2.8 寸法M(mm)57.2 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 呼び厚さSCH10S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする