※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
50×32
20×15
25×15
32×15
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
呼び径(B)
2×1-1/4
3/4×1/2
1×1/2
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×2
4×2-1/2
4×3
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34674735
品番
TEE
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
50×32
呼び径(B)
2×1-1/4
種別
SCH10SCH
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
径違いチーズ
質量(kg)
0.638
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
63.5
厚さT(mm)
2.8
寸法M(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
60.5
内径ID(Φmm)
54.9
呼び厚さ
SCH10S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材